Kegellager Timken 898A-90069, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 123.952 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:898A-90069
Rubix:03325299
Fabrikant:100058414
EAN:0053893099507
TIMKEN 898 A-90069 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte123,952 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 898 A-90069 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)123,952x228,6x228,6 mm
Logistiek gewicht18183 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x247,65x247,65 mm
Gewicht verpakking18183,2 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte123,952 mm
Type lagerspelingcn
€ 6.977,59 excl. BTW
/ stuk
€ 8.442,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.