Kegellager Timken 34300/34478, Buitendiameter: 121.442 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 24.608 mm
Timken kegelrollager 34300
Zie technische informatieReferenties
Timken:34300/34478
Rubix:03322029
EAN:0053893656908




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 34300/34478 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24,608x121,442x121,442 mm |
| Logistiek gewicht | 937 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 34300 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,64 excl. BTW
/ stuk
€ 208,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen