Kegellager NSK 32009XJ, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager 320
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NSK:32009XJ
Rubix:03494954
Fabrikant:32009XJ N
EAN:00029176001093

Documenten
Productdetails : NSK 32009 XJ KEGELLAGER EENRIJIG
De kegelrollagers van NSK kunnen hoge radiale en axiale krachten in één richting opvangen. Ze zijn beschikbaar in een dubbelrijige of vierrijige versie om axiale krachten in beide richtingen op te vangen. Geoptimaliseerde versies met kooien met hoge sterkte en een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor meer geavanceerde toepassingen zijn ook beschikbaar.
Tapered roller bearing NSK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | hr |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Norm | ISO355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,38 excl. BTW
/ stuk
€ 51,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen