Kegellager Timken 387A, Buitendiameter: 98.42 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 21.9 mm
Timken kegelrollager 385
Zie technische informatieReferenties
Timken:387A
Rubix:03383603
Fabrikant:100157675
EAN:0053893021935


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,42 mm |
| Breedte | 21,9 mm |
Productdetails : TIMKEN 387 A CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 403,7 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 98,42 mm |
| Breedte | 21,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 385 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,65 excl. BTW
/ stuk
€ 54,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen