Kegellager Timken 30317-90KA1, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 34 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:30317-90KA1
Rubix:03385472
Fabrikant:190057198
EAN:0053893438436
TIMKEN 30317 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30317 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Widest choice, including inch and metric sizes
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unrivalled technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly includes separable inner (cone) and outer (cup) rings

Toepassingen

For logistics, energy, food processing, printing ....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
348,71 excl. BTW
/ stuk
421,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen