Kegellager Timken JLM506849/JLM506810, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 23 mm
Kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM506849/JLM506810
Rubix:03385767
EAN:0053893661452



Productdetails : TIMKEN JLM 506849/JLM 506810 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een kop. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de binnenste loopring en de buitenste loopring. Het wordt meestal gemonteerd in tegenovergestelde paren op een as.
Deze kegel moet worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel moet worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele conus. De geperst stalen kooi uit één stuk houdt de rollen op de conus en zorgt voor een gelijkmatige plaatsing. Kooien met pennen ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Wielen van aanhangwagens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x72,68x72,68 mm |
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,87 excl. BTW
/ stuk
€ 108,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen