Kegellager Timken 388A, Buitendiameter: 96.84 mm | Binnendiameter: 57.531 mm | Breedte: 21 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie
Referenties
Timken:388A
Rubix:03383610
Fabrikant:100005598
EAN:0053893023168
TIMKEN 388 A CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter96,84 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 388 A CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking420,5 g
Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter96,84 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,87 excl. BTW
/ stuk
79,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen