Kegellager Timken 42376/42587, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 31.75 mm
Timken kegelrollager 42000
Zie technische informatieReferenties
Timken:42376/42587
Rubix:03322737
EAN:0053893657134




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 42376/42587 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x149,225x149,225 mm |
| Logistiek gewicht | 1867 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 42000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,12 excl. BTW
/ stuk
€ 353,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen