Kegellager Timken 32038X, Buitendiameter: 290 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 48 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32038X
Rubix:03385495
Fabrikant:100038778
EAN:0053893893105

Productdetails : TIMKEN 32038 X KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 14470 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 311,15x311,15x69,85 mm |
| Gewicht verpakking | 14470,1 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.670,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.021,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen