Kegellager Timken 30209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:30209
Rubix:03323014
Fabrikant:100142482
EAN:0053893430751

Productdetails : TIMKEN 30209 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Toepassingen
For logistics, energy, agriculture, printing, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 478,1 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 20,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,37 excl. BTW
/ stuk
€ 45,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden