Kegellager Timken 48385/48320, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 39.688 mm

Timken kegelrollager 48300

Zie technische informatie
Referenties
Timken:48385/48320
Rubix:03323188
EAN:0053893657653
TIMKEN 48385/48320 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48385/48320 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x163,322x163,322 mm
Logistiek gewicht2360 g
Afmeting verpakking (D x B x H)42,672x186,182x186,182 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Serie48300
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
457,01 excl. BTW
/ stuk
552,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen