Kegellager Timken 5535, Buitendiameter: 122.238 mm | Binnendiameter: 49.213 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:5535
Rubix:03385882
Fabrikant:100071892
EAN:0053893142814


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,213 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 5535 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x142x49 mm |
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 759,8 g |
| Binnendiameter | 49,213 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 5500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 43,658 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 327000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,42 excl. BTW
/ stuk
€ 127,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen