Kegellager Timken 566/563DC-30000, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 80.96 mm
Timken kegelrollager 565
Zie technische informatieReferenties
Timken:566/563DC-30000
Rubix:03323725
EAN:0053893651569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
Productdetails : TIMKEN 566/563 DC-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80,963x127x127 mm |
| Logistiek gewicht | 4043 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 80,96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 565 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.954,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.365,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen