Kegellager FAG 32226-XL-DF-A250-300, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 135.5 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:-T-32226-A-N11CA-A250-300
FAG:32226-XL-DF-A250-300
Rubix:A0692727
Fabrikant:0874961944080
EAN:4054369266764


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 135,5 mm |
Productdetails : FAG 32226 XL/DF/A250/300 KEGELLAGER
Kegellagerset 322..-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23500 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 135,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1710000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1130000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.559,27 excl. BTW
/ stuk
€ 3.096,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen