Kegellager Timken 3474, Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 29.771 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3474
Rubix:03383541
Fabrikant:100156174
EAN:0053893126821
TIMKEN 3474 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter30,163 mm
Breedte29,771 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3474 CONE


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking503 g
Binnendiameter30,163 mm
Breedte29,771 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Serie3400
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,61 excl. BTW
/ stuk
162,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen