Kegellager Timken 835/832, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 53.975 mm
Timken kegelrollager 835
Zie technische informatieReferenties
Timken:835/832
Rubix:03325003
EAN:0053893056388


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 835/832 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,975x168,275x168,275 mm |
| Logistiek gewicht | 6114 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 168,275 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 835 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 853,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.032,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen