Kegellager SKF T2EE 100, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 49.18 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:T2EE 100
Rubix:03478027
EAN:7316571003504
SKF T2EE100 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte49,18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T2EE100 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellager, radiaal Enkelrijig - nieuwe metrische standaard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3840 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte49,18 mm
Type lagerspelingcn
Seriet2ee
Kokerstaal
Referentietoerental3200 rpm
Grenstoerental3800 rpm
Totale breedte lager47 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r480 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr383 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 209,18 excl. BTW
/ stuk
€ 253,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.