Kegellager SKF 32011 X, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 23 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:32011 X
Rubix:03046232
EAN:7316577005618
SKF 32011 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32011 X KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager23 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r116000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr99400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,80 excl. BTW
/ stuk
45,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden