Kegellager Timken 74550-90269, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 106.363 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74550-90269
Rubix:03324710
EAN:0053893394800
TIMKEN 74550-90269 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74550-90269 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 74550-90269 kegellagerassy uit serie 74000. Binnendiameter 139,7 mm, buitendiameter 215,9 mm en breedte 106,363 mm. Hoge radiale belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht12633 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,485 kg
Serie74000
Kokerstaal
Totale breedte lager106,363 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r614000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
2.996,43 excl. BTW
/ stuk
3.625,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.