Kegellager Timken HH814547/HH814510, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 53.975 mm

Timken kegelrollager HH814500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH814547/HH814510
Rubix:03384174
EAN:0053893663135
TIMKEN HH 814547/HH 814510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 814547/HH 814510 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)53,975x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht4754 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
1.109,04 excl. BTW
/ stuk
1.341,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen