Kegellager Timken 99600-90193, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 149.225 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99600-90193
Rubix:03325791
EAN:0053893463117


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 99600-90193 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 99600-90193 kegellager assy
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 27177 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 99000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 111,125 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 171000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.143,68 excl. BTW
/ stuk
€ 5.013,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen