Referenties
SKF:TLMR 101/38WA2
Rubix:A0586170
EAN:7316575884970

Productdetails : SKF SMEERUNIT AUTOM TLMR 101/38WA2
Met een relatief hoge doseerdruk kan SKF TLMR op lange afstanden werken en optimale resultaten leveren bij moeilijk bereikbare en onveilige smeerpunten. Het robuuste ontwerp maakt ze geschikt voor gebruik in een breed temperatuurbereik in aanwezigheid van trillingen. Gevoed door batterijen of 12-24 V DC door stekker M12-A (niet meegeleverd) en geleverd met of zonder vet.
Sterke punten
- Flexible temperature independent dispense rate from 1 to 24 months
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications
- Available cartridges of 120 and 380 ml of SKF grease
- Maximum discharge pressure of 30 bars (435 psi) during the dispensing period
- Wide temperature range, especially suitable for engine rooms, and hot fan applications, as well as wind turbine applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | complete set + lgwa 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,42 excl. BTW
/ stuk
€ 375,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen