Referenties
SKF:TLSD 125/HMT68
Rubix:03101752
EAN:7316575835637


Technische samenvatting
| Inhoud | 125 ml |
|---|---|
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
Productdetails : SKF TLSD 125/HMT68 SYSTEM 24
De SKF TLSD-serie is de eerste keuze wanneer een eenvoudig en betrouwbaar automatisch smeertoestel vereist is bij variabele temperaturen, of wanneer de toepassingsomstandigheden (zoals trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgevingen) een montage op afstand vereisen.
Sterke punten
Filled with SKF lubricants especially developed for bearing applications
Temperature independent dispense rate
Maximum discharge pressure of 5 bar over the whole dispensing period
Dispense rate available in various settings
Transparent reservoir allows visual inspection
Red-yellow-green LEDs indicate the lubricator’s status
Refill sets include battery pack
Special battery pack available for cold working conditions
Supplied with support flange for enhanced sturdiness
Suitable for both direct and remote installation
Extensive range of accessories
Temperature independent dispense rate
Maximum discharge pressure of 5 bar over the whole dispensing period
Dispense rate available in various settings
Transparent reservoir allows visual inspection
Red-yellow-green LEDs indicate the lubricator’s status
Refill sets include battery pack
Special battery pack available for cold working conditions
Supplied with support flange for enhanced sturdiness
Suitable for both direct and remote installation
Extensive range of accessories
Toepassingen
Critical applications where extreme reliability and additional monitoring is required
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant
Applications in restrictive and hazardous locations
Applications requiring high volumes of lubricant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Bedrijfstijd | verstelbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,54 excl. BTW
/ stuk
€ 107,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen