Referenties
Iscar:TNMG 220408-GN IC8250
Rubix:20792056
Fabrikant:5508134



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 220408-GN IC8250 5508134
TNMG-GN - Dubbelzijdige driehoekige inserts, veilige snijkant, voor middel- en semi-verruwing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,582 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x55x13 mm |
| Gewicht verpakking | 14,4 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen