Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-14
Rubix:A0917028
Fabrikant:6502-0022-00-14
EAN:8717981094899

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M5X100L 6502-0022-00-14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 30 mm |
| Gebruik | voor het inzetten en verwijderen van passpennen (dowel/pin) in matrijzen, gietstukken en persvormen; pneumatisch gereedschap voor het trekken/inslaan van schroef-/dowel-pennen. |
| Diameter | 13 mm |
| Type | ydp-13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,22 excl. BTW
/ stuk
€ 29,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen