Referenties
Red Rooster:6502-0022-00-09
Rubix:A0917025
Fabrikant:6502-0022-00-09
EAN:8717981109449

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-13 M6X 50L 6502-0022-00-09
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | wordt gebruikt om in paspennen te schroeven zodat de ydp-13 paspentrekker de pennen kan verwijderen; geschikt voor ydp-13. |
| Diameter | 6 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen