Referenties
Gedore:1.15/1
Rubix:10050050
Fabrikant:8006190
EAN:4036976104646


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER 3-ARMIG 130X140MM - 1.15/1
Sterke punten
•Beproefd, bijzonder robuuste constructie voor het verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grijping van de armen
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen gemonteerd zijn
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Met technische en economische voordelen dankzij het variabele klembereik en de automatische grijping van de armen
Bijzonder geschikt voor het aftrekken van V-riempoelies en vliegwielen die op langere assen gemonteerd zijn
Uitbreidbaar met hydraulische spil
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 18 mm |
| Uitwendige capaciteit | 130 mm |
| Diepte | 140 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Gebruik | voor het trekken/verwijderen van schijven, wielen en kogellagers; o.a. geschikt voor v-riemschijven en vliegwielen op langere assen. |
| Diameter | 17 mm |
| Type | uittrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,59 excl. BTW
/ stuk
€ 86,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen