REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X200L 6503-0022-00-09
Toebehoren paspentrekkers
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:6503-0022-00-09
Rubix:A0917016
Fabrikant:6503-0022-00-09
EAN:8717981011636

Productdetails : REDROOSTER PASBOUT YDP-20 M10X200L 6503-0022-00-09
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diepte | 200 mm |
| Gebruik | accessoire voor ydp-20 penentrekker (pasbout voor ydp-20, m10 x 200l) |
| Diameter | 10 mm |
| Type | pasbout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,52 excl. BTW
/ stuk
€ 82,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen