SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS8L MXS-BT8L

Toebehoren voor MXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS-BT8L
Rubix:A0730149
Fabrikant:MXS-BT8L
EAN:3618036340747
SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS8L MXS-BT8L

Technische samenvatting

Typemxs toebehoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHOKDEMPER EENHEID MXS8L MXS-BT8L


Toepassingen die precieze bewegingen van 10 tot 150 mm (1/2-6") vereisen, vereisen meestal het gebruik van een precisieactuator en -geleider. De MXS-serie voldoet aan deze behoeften door een kruisrolgeleider te combineren met een geleider en twee pneumatische cilinders die een compacte kracht produceren. De MXS-serie is leverbaar in zes verschillende maten, elk met instelbare slaglengtes en standaard compatibel met sensoren. De slaglengte is instelbaar voor het uittrekken/intrekken van de stang of beide over een bereik van 0 tot 5 mm, 0 tot 15 mm en 0 tot 25 mm. Daarnaast zijn er standaard een aantal andere opties leverbaar, waaronder schokdempers, stangvergrendeling, axiale aansluiting en compensator.
Toebehoren

Sterke punten

Available with stroke adjuster at extension or retraction end Available with shock absorber at extension or retraction end Applicable bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, and 25mmStandard or symmetric type Adjustable range for stroke adjuster (only): 5mm (standard), X11 (15mm), or X12 (25mm)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typemxs toebehoren
Land van oorsprongJP
€ 68,80 excl. BTW
/ stuk
€ 83,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen