SMC BEUGEL VK332 MET SCHROEF VK300-43-2A

Toebehoren voor VK301

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VK300-43-2A
Rubix:05272123
EAN:3618036582475
SMC BEUGEL VK332 MET SCHROEF VK300-43-2A

Technische samenvatting

Typevm100-800 accessoire
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BEUGEL VK332 MET SCHROEF VK300-43-2A


3/2 universeel (NO/NC) .Beschikbaar voor NC-, NO-verdelers, scheidingskleppen, circuitkeuzeschakelaars, enz. 196 NL/min Compact/breedte 18 X lengte 63 (mm) Laag verbruik 4W DC (standaard ) .2W DC (model met laag verbruik). Vacuümgebruik mogelijk -101,2kPa. Standaard kopervrije toepassingen. Onderdelen die in contact komen met vloeistoffen bevatten geen koper, waardoor het standaardproduct kan worden gebruikt.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typevm100-800 accessoire
Land van oorsprongJP
€ 1,66 excl. BTW
/ stuk
€ 2,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen