SMC AFDEKPLAAT VVFS2000-10A-1

Toebehoren voor VFS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VVFS2000-10A-1
Rubix:05276214
Fabrikant:VVFS2000-10A-1
EAN:3618036531503
SMC AFDEKPLAAT VVFS2000-10A-1
Technische samenvatting
Typevfs accessoire
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC AFDEKPLAAT VVFS2000-10A-1


De VFS-serie is een serie 5/2 en 5/3 pilotgestuurde elektrische verdelers met roestvrijstalen lade en subplaten voor subplaat- of in-line montage. Sub-base montage subplaten zijn verkrijgbaar met plug-in of niet-plug-in aansluiting. In-line verdelers zijn verkrijgbaar met meervoudige verdeler of individuele verdelers. Boringen van 1/8 tot 3/4 met Rc (PT), NPTF of G (PF) schroefdraad zijn verkrijgbaar. Vele opties zijn eveneens beschikbaar.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typevfs accessoire
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,62 excl. BTW
/ stuk
20,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen