Referenties
Kipp:K0367.0300
Rubix:0999110507
EAN:4059245025138



Productdetails : KIPP BORGKABEL K0367.0300
Materiaal: borgkabel van roestvrij staal. Klem en geperste kabelschoen van aluminium. Uitvoering: borgkabel met kunststofmantel. Bestelvoorbeeld: K0367.0200. Opmerking: Met de borgkabel en sleutelring K0367 kunnen de kogelborgpennen K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 evenals de insteekpennen K0365 onverlierbaar gezekerd worden. Voor bevestiging van de borgkabel is een schroef M5 nodig. Bedrijfstemperatuur: +80 °C.
Borgkabel met oog
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Type | borgkabel k0367 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73121098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen