Referenties
Kipp:K0665.91215021
Rubix:A0940998
EAN:4059245013104



Productdetails : KIPP AFSTANDSRING RVS 15X12X2 K0665.91215021
Materiaal: roestvrij staal. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K0665.90811021 Opmerking: met de afstandsringen kunnen de schroefdraadlengtes van de borgbouten worden aangepast aan de vereiste inschroefdiepte (wanddikte) van de toepassingen.
Afstandring D=12, D1=15mm, L=2mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1 g |
| Type | afstandring k0665 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes