SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS25

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXQ-AS25
Rubix:05267796
EAN:3618036359176
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS25
Technische samenvatting
Typemxq toebehoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS25


De MXQ Precision Slide is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig behoud van evenwijdigheid en haaksheid vergen. Qua ontwerp vergelijkbaar met de MXS-serie, bevat MXQ een nauwkeuriger lager en slede. De slede en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in een nauwkeurig gefreesd onderdeel van gehard roestvrij staal. Dat minimaliseert de opstapeling van toleranties in verband met complexe assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een hercirculerende rechtgeleiding in een roestvrijstalen behuizing. Het resultaat is een zeer nauwkeurige slede die alle bekende opties van de MXS-serie heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Typemxq toebehoren
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,82 excl. BTW
/ stuk
45,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen