Referenties
SMC:MXQ-AS8
Rubix:05267800
Fabrikant:MXQ-AS8
EAN:3618036359091

Documenten
Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AS8
De MXQ Precision Slide is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig behoud van evenwijdigheid en haaksheid vergen. Qua ontwerp vergelijkbaar met de MXS-serie, bevat MXQ een nauwkeuriger lager en slede. De slede en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in een nauwkeurig gefreesd onderdeel van gehard roestvrij staal. Dat minimaliseert de opstapeling van toleranties in verband met complexe assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een hercirculerende rechtgeleiding in een roestvrijstalen behuizing. Het resultaat is een zeer nauwkeurige slede die alle bekende opties van de MXS-serie heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | mxq toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen