SMC NOZZLE KN-R02-600

Blaaspistolen/Blaasmonden KN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KN-R02-600
Rubix:05276986
Fabrikant:KN-R02-600
EAN:3618036073249
SMC NOZZLE KN-R02-600

Technische samenvatting

Typeblazer mondstuk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NOZZLE KN-R02-600


Blaasmond met uitwendig draad/Flexibele Blaasmond
•Nozzle with male thread
•Pivoting nozzle with male thread
•Max operating pressure: 1.0MPa
•Variety of tube materials available

Style: Nozzle
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 600 (Ø6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht21 g
Typeblazer mondstuk
Land van oorsprongJP
€ 9,04 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 10,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen