SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20 MXS-AS20

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXS-AS20
Rubix:05267856
EAN:3618036341492
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20 MXS-AS20
Technische samenvatting
Typemxs accessoires
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS20 MXS-AS20


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht363 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,16 excl. BTW
/ stuk
35,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen