Referenties
SMC:MY-J20
Rubix:05267122
Fabrikant:MY-J20
EAN:3618036330298

Documenten
Productdetails : SMC BEUGEL MY-J20
Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | my1b toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,40 excl. BTW
/ stuk
€ 33,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen