SMC VOET MONTAGE CRB2 P411050-5

Toebehoren

Zie technische informatie
Referenties
SMC:P411050-5
Rubix:05266060
Fabrikant:P411050-5
SMC VOET MONTAGE CRB2 P411050-5
Technische samenvatting
Typecrb2 accessoire
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC VOET MONTAGE CRB2 P411050-5


De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1780 g
Typecrb2 accessoire
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,22 excl. BTW
/ stuk
109,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen