Referenties
Bürkert:179768
Rubix:A0868238


Technische samenvatting
| Type | bürkert spoel (solenoïde) type ac10 - 230/50/05 u3-5-18ab - 179768 |
|---|
Productdetails : BURKERT SPOEL 230/50/05 AC10-U3-5-18AB -179768
Bürkert Type AC10 solenoïde spoel, variant 230/50/05 (U3-5-18AB). Epoxy spoel met FKM afdichting, geschikt met kabelplug (IP-bescherming volgens variant).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert spoel (solenoïde) type ac10 - 230/50/05 u3-5-18ab - 179768 |
| Materiaal | epoxy spoel; fkm afdichting |
| Spanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,11 excl. BTW
/ stuk
€ 38,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen