Referenties
Bürkert:170320
Rubix:05153260


Technische samenvatting
| Type | bürkert reparatie set 6-2702-02-40,0eeva-00n5-00170320 |
|---|
Productdetails : BURKERT REPARATIE SET6-2702-02-40,0EEVA-00N5-00170320
Bürkert reparatieset SET6 voor DN40 PTFE plug/ventiliteit (type 2702). Geschikt bij -10 tot +130 °C (PTFE/St.st. sealing) en PN25 body.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert reparatie set 6-2702-02-40,0eeva-00n5-00170320 |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Maximale uitgangsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | staal |
| Druk | 25 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,09 excl. BTW
/ stuk
€ 338,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen