Referenties
Bürkert:660061
Rubix:A0867749

Productdetails : BURKERT MEMBRAAN - 00660061
Bürkert membraan van FKM (fluorelastomeer) voor waterbehandeling. Temperatuurbereik: 0 tot +130 °C; niet aanbevolen voor stoom.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert membraan - 00660061 |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximale uitgangsdruk | 10 bar |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,91 excl. BTW
/ stuk
€ 42,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
