FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1 575519

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
Rubix:05110256
Fabrikant:575519
EAN:4052568260767
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1 575519

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1 575519


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht452,72 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 94,10 excl. BTW
/ stuk
€ 113,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen