SMC CONTROLE VENTIEL - TOEVOER SV2000-59-1A

Toevoerblokschijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV2000-59-1A
Rubix:05272246
EAN:3618036201666
SMC CONTROLE VENTIEL - TOEVOER SV2000-59-1A

Technische samenvatting

Typetoevoerblok schijf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLE VENTIEL - TOEVOER SV2000-59-1A


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig losmaakmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetoevoerblok schijf
1,06 excl. BTW
/ stuk
1,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen