Referenties
Festo:VMPAC-ZAS-965
Rubix:05128930
Fabrikant:8025310
EAN:4052568258542

Documenten
Productdetails : FESTO TREKANKER VMPAC-ZAS-965 8025310
trekstang VMPAC-ZAS-965 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, Max. aanhaalkoppel=1,7 Nm, Productgewicht=214 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Tension anchor VMPAC-ZAS-965 Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Product weight=214 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trekstangen |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,08 excl. BTW
/ stuk
€ 83,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen