Referenties
Stahlwille:81091003
Rubix:10127587
EAN:4018754180547



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 13216N/3
Met 3 schuifladen, een vak onder het deksel (elk 449 x 55 x 185 mm), veiligheidsslot en met kunststof beklede greep bovenop het deksel. Brede, geveerde, met kunststof beklede grepen aan de zijkant. Hoogwaardig, robuust, volledig uittrekbaar glijrailsysteem. De schuifladen zijn eenvoudig uitneembaar. Individuele indeling in het deksel met veerklemmen nr.8050.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 365x510x230 mm |
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Hoogte | 360 mm |
| Lengte | 513 mm |
| Breedte | 228 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,18 excl. BTW
/ stuk
€ 602,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
