• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.014)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Houders, extra uitrusting
    5. Meetklokken statieven
    6. Vergelijkingsbasis
    7. MITUTOYO ONDERSTEL VOOR SERIES 904 VAKPLAAT 902-943

    MITUTOYO ONDERSTEL VOOR SERIES 904 VAKPLAAT 902-943

    Tool Cabinet

    Zie technische informatie

    Referenties

    Mitutoyo:902-943
    Rubix:A0275478
    brand logo

    Productdetails : MITUTOYO ONDERSTEL VOOR SERIES 904 VAKPLAAT 902-943


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 2.160,13 excl. BTW
    / stuk
    € 2.613,76 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    CUTLINE UNIVERSAL MAGNETISCH STATIEF - 212MM 892066MITUTOYO JOINTED MAGNETIC STAND 159MM WORKING RADIUS 7031-10MITUTOYO MAGNETIC BASE 58,5X50X55MM 7013-10NOGA STATIEF DG 61003 08.1400.2000MITUTOYO ONDERSTEL VOOR SERIES 903 VAKPLAAT 902-942FACOM MAGNETISCHE STANDAARD 812.3MITUTOYO JOINTED MAGNETIC STAND 352MM WORKING RADIUS 7033-10MAHR 815 MA MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 230MM 441MITUTOYO MEETSTATIEF CTS-104 811-014MITUTOYO HOUDER DIKTEMETER INCH/METRIC, SERIES 187 950749MAHR 815 MB MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 190MM 441MITUTOYO MAGNEETSTATIEF 011533MITUTOYO MINI MAGNEETSTATIEF 7014-10TESA MAGNEETHOUDER - 01639007NOGA AAN/UIT MAGNEET 800N TYPE DG0036 08.1150.1000
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap