STAHLWILLE TCS + NR.102-108-10960 - 96830609
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830609
Rubix:10127333
EAN:4018754162574



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.102-108-10960 - 96830609
530 x 350 x 45 mm, 16-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x340x520 mm |
| Logistiek gewicht | 3715 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,60 excl. BTW
/ stuk
€ 450,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
