STAHLWILLE TCS + NR.20 - 6-32 - 96830166
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830166
Rubix:10125735
EAN:4018754152094



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.20 - 6-32 - 96830166
350 x 350 x 45 mm, 10-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x350x350 mm |
| Logistiek gewicht | 2450 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,17 excl. BTW
/ stuk
€ 244,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
