Referenties
Stahlwille:96838769
Rubix:10125835
EAN:4018754169771



Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.4720-4724-4728-4730-4734 - 96838769
175 x 350 x 40 mm, 8-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,53 excl. BTW
/ stuk
€ 114,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
